Vorteile
- Schnelles ansetzen der Spitze
- Geringeres Einschraubdrehmoment durch Verdichterspitze
- durch patentierte Halbspitze rascher Anbiss bei Schrägverschraubungen
- Vorbohren optional zulässig
- Hohe Tragfähigkeit
Kopf:
- Durch den Zylinderkopf eine verringerte Spaltwirkung
- Senkkopf Ideal zur Verbindung mit Stahlbauteilen
Oberfläche:
Gelbe Dickschichtpassivierung und ab 500mm Länge, Zink Nickel beschichtet für einen höheren Korrosionsschutz von 500 H (im Salzsprühtest). Beide Oberflächen sind Chrom 6 frei
Qualität Made in Austria
Einsatzbereich:
- Universell im Neubau und Sanierungsbereich
- Einsetzbare Vollgewindeschraube für den Ingenieurholzbau, das Zimmereihandwerk und den Holzhaus- und Elementbau
- Kraftschlüssige Anschlüsse, Querdruck- oder Querzugverstärkung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!