Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einsatzbereich:
- Universell im Neubau und Sanierungsbereich
- Einsetzbare Vollgewindeschraube für den Ingenieurholzbau, das Zimmereihandwerk und den Holzhaus- und Elementbau
- Kraftschlüssige Anschlüsse, Querdruck- oder Querzugverstärkung
Vorteile
- Schnelles ansetzen der Spitze
- Geringeres Einschraubdrehmoment durch Verdichterspitze oder durch die patentierte Halbspitze einen raschen Anbiss bei Schrägverschraubungen
- Vorbohren optional zulässig
- Hohe Tragfähigkeit
- Durch den Zylinderkopf eine verringerte Spaltwirkung
- Senkkopf ideal zur Verbindung mit Stahlbauteilen
Oberfläche
Die Schrauben haben eine korrosionsbeständige gelbe Dickschichtpassivierung für einen höheren Korrosionsschutz von min. 500 H (im Salzsprühtest).
Diese Oberfläche ist Chrom 6 frei.
Qualität Made in Austria
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!