Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Betonschraube EUROFAST® DFCF
Zum Befestigen von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Betonuntergründen, Stahl einsatzgehärtet
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: D (Deep = 4,85 mm trittsicher), XH (XtraHigh)
- Betongüte mind. C 20/25
- Bohrdurchmesser = 5,0/5,5 mm (abhängig von der Betongüte)
- Bohrlochtiefe = Befestigerlänge + mind. 10 mm
- Verankerungstiefe = mind. 30 mm
- Zulassung ETA-06/0007
- Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich
Der Befestiger ist geeignet für den Einsatz auf Massivbeton und Betonhohlkammerdielen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!