Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
EUROFAST® Spenglerdichtschraube EDS-B
Dachbauschraube zur Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen an Trapezblechen bis 2 x 1,25 mm und an Holzflächen. Einsatzgehärteter Stahl
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zur Verwendung mit EUROFAST Zubehör (N, D, H, XH und TLK)
Länge des Verbindungselements in
- Trapezblech = Dachkonstruktion min. 20 mm/ETA
- Holzfläche = Dachkonstruktion min. 30 mm
Zulassung: ETA-06/0007, geprüft gemäß DIN 50018 = 15 Zyklen des Kesternich-Tests
Flachdach
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!