Dachbauschraube EUROFAST® EDS-BZT
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-BZT - 1
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-BZT - 2
Dachbauschraube EUROFAST<SUP>®</SUP> EDS-BZT - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachbauschraube EUROFAST® EDS-BZT

Befestigung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Stahltrapezblechen bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen. Stahl einsatzgehärtet

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich
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
  • Trittsicher

  • Zu verarbeiten mit Haltetellern, Form: D (Deep = 4,85mm trittsicher), XH (XtraHigh)
Hinweis

Befestigerlänge auf


  • Stahltrapezuntergrund = Dachaufbau + mind. 20 mm / ETA

  • Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30 mm
  • Zulassung ETA-23/0651

  • Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich