Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Spenglerdichtschraube EUROFAST® Programm
Spenglerdichtschraube EUROFAST® Programm - 1
Spenglerdichtschraube EUROFAST® Programm - 2
Spenglerdichtschraube EUROFAST® Programm - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spenglerdichtschraube EUROFAST® Programm

Spenglerdichtschraube für den universellen Einsatz auf verschiedenen Oberflächen, einsatzgehärteter Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Zur Verwendung mit Haltetellern, Form: N, D, H, XH, TLK Kunststofftrichter

Hinweis
  • Bohrungsdurchmesser = 5,0/5,5 mm (je nach Betonqualität)

  • Bohrlochtiefe = Länge des Verbindungselements + min. 10 mm


Länge des Verbindungselements auf


  • Trapezblech = Strukturstärke + min. 20 mm

  • Porenbeton = Strukturstärke + min. 60 mm

  • Holz = Strukturstärke + Einschraubtiefe min. 30 mm

  • Beton = Strukturstärke + Einschraubtiefe min. 35 mm
  • ETA-06/0007-Zulassung

  • Geprüft gemäß DIN 50018 = 15 Kesternich-Zyklen