Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde gegurtet
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde gegurtet - 1
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde gegurtet - 2
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde gegurtet - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde gegurtet

Für Mengenverschraubungen von Gipskartonplatten auf Metallständer.

  • Nenndurchmesser: 3,9 mm
  • Kopfdurchmesser: 8,3 mm
  • Kopfhöhe: 2,85 mm
  • Innenantrieb: H2
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Phosphatiert
  • Geeignet für Untergrund: Holz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), LVL
  • Einsatzbereich: Gipskarton, Innenausbau
  • Kopfform: Trompetenkopf
  • Kerndurchmesser: 2,5 mm
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Gewindeform: Doppelgang
  • Spitzenform: Spitze

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge Nenndurchmesser Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
017923925
25 mm 18 mm 3,9 mm 8,3 mm
1000 St.
017923945
45 mm 41 mm 3,9 mm 8,3 mm
1000 St.
017923935
35 mm 28 mm 3,9 mm 8,3 mm
1000 St.