Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde gegurtet
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde gegurtet - 1
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde gegurtet - 2
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde gegurtet - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde gegurtet

Zur leichten und schnellen Befestigung von Gipsplatten oder Holzlatten auf Unterkonstruktionen aus Holz

  • Nenndurchmesser: 3,9 mm
  • Kopfdurchmesser: 8,5 mm
  • Innenantrieb: H2
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Phosphatiert
  • Geeignet für Untergrund: Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz, Brettsperrholz (BSP), LVL
  • Einsatzbereich: Gipsplattenbefestigung, Trockenbau, Innenausbau, Holzbau, Holztafelbau, Elementbau
  • Kerndurchmesser: 2,5 mm
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeform: Doppelgang
  • Spitzenform: Spitze
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Gewindelänge Kopfform Gewindeausfüh... Anzahl VE
Preis/VE
017933925
25,0 mm 28 mm Trompetenkopf
1000 St.
017933930
30,0 mm 22 mm Trompetenkopf Vollgewinde
1000 St.
017933935
35,0 mm 28 mm Vollgewinde
1000 St.
017933945
45,0 mm 31 mm Trompetenkopf Vollgewinde
1000 St.
017933955
55,0 mm 35 mm Trompetenkopf Vollgewinde
1000 St.
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
  • Für Magazinschrauber mit Vorsatz

  • Trompetenkopf

  • Doppelgängig

  • Phosphatiert (Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z.B. während der Bauphase und des Transportes)
Hinweis

Bei Befestigung von Abhängern in Holzuntergründen ist auf eine ausreichende Schraubenlänge zu achten. Bei den zu verwendenden Akku-Trockenbauschrauber TBS 18-A und Trockenbau-Schrauber S 50 TB ist der Magazinschaubvorsatz S 50 TB-M zu verwenden.

Zulassung gemäß EN 14566:2008