Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde - 1
Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellbauschraube mit Doppelganggewinde

Für die Verschraubung auf Metall-Unterkonstruktionen bis max. 1 mm

  • Innenantrieb: H2
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Phosphatiert
  • Kopfform: Trompetenkopf
  • Gewindeform: Doppelgang
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
018903525
3,5 mm 25 mm 18 mm 8,4 mm
1000 St.
018903535
3,5 mm 35 mm 28 mm 8,4 mm
1000 St.
018903545
3,5 mm 45 mm 38 mm 8,4 mm
1000 St.
018903930
3,9 mm 30 mm 22 mm 8,5 mm
1000 St.
018904 75
4,0 mm 75 mm 50 mm 8,5 mm
500 St.
018905 90
5,0 mm 90 mm 60 mm 8,5 mm
500 St.
018903935
3,9 mm 35 mm 28 mm 8,5 mm
1000 St.
018903945
3,9 mm 45 mm 31 mm 8,5 mm
1000 St.
018903955
3,9 mm 55 mm 35 mm 8,5 mm
1000 St.
018903925
3,9 mm 25 mm 18 mm 8,5 mm
1000 St.
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
  • Doppelganggewinde mit Spezial-Nadelspitze

  • Stahl gehärtet, phosphatiert

  • Trompetenkopf mit Kreuzschlitzantrieb PH 2