Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dachbauschraube OMG® DFDS-60 (HD)
Zur Befestigung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm, Holz, Porenbeton und Beton. Stahl einsatzgehärtet, CR-10 Beschichtung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Form-Bohrspitze, lose
- Trittsicher in Verbindung mit einem OMG Halteteller
- Bohrdurchmesser = 5,0/5,5 mm (abhängig von der Betongüte)
- Bohrlochtiefe = Befestigerlänge + mind. 10 mm
Befestigerlänge auf
- Stahltrapezblech = Dachaufbau + mind. 20 mm / ETA
- Holz = Dachaufbau + Einschraubtiefe mind. 30 mm / ETA
- Porenbeton = Dachaufbau + mind. 60 mm
- Bims = Dachaufbau + Einschraubtiefe mind. 60 mm
- Beton = Aufbaustärke + Einschraubtiefe mind. 25 mm / ETA
- Zulassung ETA-09/0337
- FM-Zulassung
- Geprüft nach DIN 50018 = 30 Zyklen Kesternich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!