Steckverbund-Schrauben Sortiment 327-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Steckverbund-Schrauben Sortiment 327-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Steckverbund-Schrauben Sortiment 327-teilig im System-Koffer 4.4.1. - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckverbund-Schrauben Sortiment 327-teilig im System-Koffer 4.4.1.

USV-Schrauben-System für die unsichtbare Verbindung von Holzstufen auf Betonuntergrund
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
Sortiment mit 327 Teilen


  • 1 Spezialbohrer für Kunststoffhülsen ∅ 14 mm

  • 1 Eindrehwerkzeug für M6 Beton

  • 25 Markierungsbolzen für M6

  • 100 Stielkopfschrauben M6

  • 100 Nylondübel M6

  • 100 Kunststoffhülsen ∅ 14 mm