Eckverbinderschraube Senkkopf Z kopflochgebohrt
Eckverbinderschraube Senkkopf Z kopflochgebohrt - 1
Eckverbinderschraube Senkkopf Z kopflochgebohrt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eckverbinderschraube Senkkopf Z kopflochgebohrt

Stahl verzinkt, blau passiviert. Zur Verbindung von vorgebohrten Korpusteilen im Möbel- oder Ladenbau. Abdeckung des Schraubenkopfes mit Abdeckkappen.

  • Nenndurchmesser: 7,0 mm
  • Schaftdurchmesser: 7 mm
  • Schaftlänge: 9,5 mm
  • Kopfform: Senkkopf 120 Grad
  • Kopfdurchmesser: 10 mm
  • Kopflochbohrung: Ja
  • Kopfhöhe: 0,8 mm
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Kerndurchmesser: 4,8 mm
  • Spitzenform: Flach
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 45 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz
  • Einsatzbereich: Möbel, Korpus
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Innenantrieb Gewindelänge (lg) Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
027647 50
50,0 mm AW25 40 mm 7,0 mm
500 St.
027647 70
70,0 mm AW25 60 mm 7,0 mm
500 St.
02767 70
70,0 mm Z3 60 mm 7,0 mm
500 St.
02767 50
50,0 mm Z3 40 mm 7,0 mm
500 St.