ASSY 4 PH CARAVAN Topfverbinderschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head
ASSY 4 PH CARAVAN Topfverbinderschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 1
ASSY 4 PH CARAVAN Topfverbinderschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 2
ASSY 4 PH CARAVAN Topfverbinderschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 3
ASSY 4 PH CARAVAN Topfverbinderschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 4
ASSY 4 PH CARAVAN Topfverbinderschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 5
ASSY 4 PH CARAVAN Topfverbinderschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 6
ASSY 4 PH CARAVAN Topfverbinderschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 7
ASSY 4 PH CARAVAN Topfverbinderschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 8
ASSY 4 PH CARAVAN Topfverbinderschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 9
ASSY 4 PH CARAVAN Topfverbinderschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 10
ASSY 4 PH CARAVAN Topfverbinderschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 11
ASSY 4 PH CARAVAN Topfverbinderschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY 4 PH CARAVAN Topfverbinderschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head

Speziell entwickelte Vollgewindeschraube für die Befestigung des Topfverbinders für die Schraubaufnahme im KALTSCHMELZ-Dübel
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
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits

  • Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb


Plane Anbringung von Blechen für untergeordnete Zwecke an den Untergrund


  • Flacher, zylinderförmiger mit einer Linse abgerundeter Pan Head Kopf

  • Große Auflagefläche


Maximale Verschraubungssicherheit durch asymmetrisches Einganggewinde


  • Optimale Abstimmung von Bohrspitze und Gewindegeometrie

  • Hervorragende Verankerung im Holz durch die asymmetrische Anordnung der Gewindeflanken


Ideal für eine reibungsfreie Verschraubung in Kunststoff, wie z.B. in Dübeln oder in homogenen hochverdichteten Holzwerkstoffen


  • Schnelles Anbeißen der Schraube durch die durchgängige Gewindeausführung bis zur Schraubenspitze

  • Nicht ausreibendes Einschrauben durch die Spitze ohne spaltreduzierendem Geometriebestandteil
Hinweis
  • Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen oder in Feuchträumen mit chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen. Bei einer Verwendung im Außenbereich und Räumen die ständiger hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind, setzen Sie bitte ASSY 4 A2 PH Edelstahlschrauben ein