Schraubendichtung
Schraubendichtung - 1
Schraubendichtung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendichtung

Nicht selbstzentrierend

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich
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
  • Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe, zur Abdichtung von Schraubenköpfen (Anwendung vorwiegend bei metrischen Sechskantschrauben nach DIN) und Flanschverbindungen.

  • Für hohen Druck und Vakuum sowie weite Temperaturbereiche

  • Optimale Dichtwirkung durch genau definierte Lippenverformung

  • Durch Metall-Metall-Kontakt keine Auspressung auch bei extremen Druckbedingungen

  • Geringes Anzugsmoment

  • Kein Nachziehen der eingebauten Dichtung

  • Ersetzt andere, bisher eingesetzte Dichtungen

  • Mehrmals wieder verwendbar

  • Einfache, schnelle und zuverlässig sichere Montage

  • Überkopfmontage möglich

  • Keine besondere maschinelle Bearbeitung der Metalloberfläche erforderlich

  • Temperaturbeständig von –35°C bis +120°C

  • Härte Gummidichtung: 70 ± 5 Shore
Hinweis

Fachgerechte Montage:


Um eine exzentrische Lage der Dichtung zu vermeiden, empfiehlt es sich, eine Zentriersenkung für die Dichtscheibe vorzusehen.