Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Standard-Kabelverbindungsdose
Ausführung mit 8 Ein-/Ausgängen, unbestückt
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Wassergeschützte Gehäuse mit zwei Klemmbügeln.
- Der Anschluss bietet zwei große Bohrungen für Tüllen Ø 17 mm oder große Blindtüllen sowie sechs kleine Bohrungen für Tüllen mit Ø 7, 9,5 oder 13 mm oder kleine Blindtüllen.
- Zwei 5,5 mm Bohrungen mit 100 mm Achsabstand ermöglichen eine montagefreundliche Befestigung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!