Standard-Rollwerkbank

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Standard-Rollwerkbank

Stabile und verwindungsfreie Konstruktion mit viel Stauraum für den mobilen Einsatz in Fertigung und Betrieb.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Stabiles Grundgestell bestückt mit Schubladen, Flügeltüren und Fachböden

  • Traglast bis zu 300 kg

  • Massive Arbeitsplatte sorgt für robuste Einsatzzwecke und langlebige Verwendung

  • Schlosselement mit mechanischem Zylinderschloss

  • Schubladen im Systeminnenmaß 8.6 zur Aufnahme aller Schaum- und Tiefzieheinlagen, System-Boxen und Anti-Rutschmatten

  • Rollengelagerte Teilauszüge mit 80 kg Traglast

  • Aluminium-Griffleiste mit Beschriftungsmöglichkeiten

  • 2 große Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen sowie ein stabiler Fahrgriff ermöglichen leichtgängiges Bewegen und Rangieren

  • Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche