Stapelkarre mit Treppenkufen

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stapelkarre mit Treppenkufen

Mit integrierten Treppenrutschkufen zum Überwinden von Staffeln und Absätzen.

  • Schaufelbreite: 300 mm
  • Schaufeltiefe: 225 mm
  • Schaufeldicke: 4 mm
  • Höhe: 1300 mm
  • Griffhöhe: 1140 mm
  • Breite: 530 mm
  • Tiefe: 640 mm
  • Rohrwandstärke: 1,75 mm
  • Rohrdurchmesser: 26,9 mm
  • Werkstoff Schaufel: Stahlblech

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Traglast Raddurchmesser Radbreite Werkstoff Rad Anzahl VE
Preis/VE
0962400107
200 kg 250 mm 60 mm Vollgummi
1 St.
0962400106
250 kg 260 mm 85 mm Luft
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
  • Kufen sind mit Clips befestigt und dadurch bei Bedarf auswechselbar

  • Fest verschweißte Stahlkonstruktion

  • Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech

  • Räder mit Kunststofffelge und Rollenlager

  • Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände