Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Starlock Segmentsägeblatt Hartmetall

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starlock Segmentsägeblatt Hartmetall

Der Baustellenprofi zur Bearbeitung der härtesten und abrasivsten Materialien

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Extrem lange Lebensdauer


Bis zu 50fach höhere Standzeit gegenüber Bi-Metall Sägeblätter



Ideal für Tauchschnitte


Hervorragend für Arbeiten in Ecken und zum Setzen von Türrahmen



Ideal für Bündigschnitte


  • Das Segmentblatt kann bündig auf dem Boden aufgesetzt werden

  • Türrahmen können auf die exakte Länge gekürzt werden


Sehr langlebig durch die Hartmetallleiste


  • Das Sägeblatt kann gedreht werden

  • Optimale Ausnutzung des Sägeblattes


Präzises Arbeiten in Ecken


Durch die spezielle Blattform können präzise Schnitte in Ecken ausgeführt werden



3D Aufnahme Starlock


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet