Starlock Segmentsägeblatt hartmetallbestückt
Starlock Segmentsägeblatt hartmetallbestückt
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/etV50Imy0b0

Starlock Segmentsägeblatt hartmetallbestückt - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starlock Segmentsägeblatt hartmetallbestückt

Der Fliesenspezialist für extra dünne Mörtelfugen bis Fugenbreite 1,7 mm
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
Extrem hohe Standzeit


  • Das Hartmetall gewährleistet eine lange Lebensdauer

  • Segmentblatt kann gedreht werden, dadurch optimale Ausnutzung des Sägeblattes


Präzise Arbeiten in Ecken


  • Durch das Segmentblatt können präzise Schnitte in Ecken ausgeführt werden


3D Aufnahme (Starlock)


  • Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß

  • 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen

  • Deutlich spürbarer Materialabtrag

  • Präzise Ergebnisse

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit

  • Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Hinweis

In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100 ) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.