Starterbatterie KFZ Energizer Premium EFB
Starterbatterie KFZ  Energizer Premium EFB - 1
Starterbatterie KFZ  Energizer Premium EFB - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starterbatterie KFZ Energizer Premium EFB

Die Energizer Premium EFB-Batterien sind ideal für Fahrzeuge mit Standard-Start-Stop-Funktion. Bei abgeschaltetem Motor versorgen sie die elektrischen Verbraucher zuverlässig mit Strom und gewährleisten den Wiederstart des Motors in Bruchteilen von Sekunden.

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich
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
  • EFB (Enhanced Flooded Battery) - Technologie mit einzigartigem Polyester-Scrim

  • Doppelt so hohe Zyklenfestigkeit im Vergleich zu einer herkömmlichen Starterbatterie

  • 24 Monate Garantie

  • Erhöhte Ladekapazität, um die Energie schneller während des Fahrens zurückzugewinnen

  • Kippsicher bis 55°

  • Längere Lebensdauer

  • Wartungsfrei