Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starterbatterie KFZ Energizer Premium EFB
Die Energizer Premium EFB-Batterien sind ideal für Fahrzeuge mit Standard-Start-Stop-Funktion. Bei abgeschaltetem Motor versorgen sie die elektrischen Verbraucher zuverlässig mit Strom und gewährleisten den Wiederstart des Motors in Bruchteilen von Sekunden.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- EFB (Enhanced Flooded Battery) - Technologie mit einzigartigem Polyester-Scrim
- Doppelt so hohe Zyklenfestigkeit im Vergleich zu einer herkömmlichen Starterbatterie
- 24 Monate Garantie
- Erhöhte Ladekapazität, um die Energie schneller während des Fahrens zurückzugewinnen
- Kippsicher bis 55°
- Längere Lebensdauer
- Wartungsfrei
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!