Starterbatterie KFZ Energizer Premium

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starterbatterie KFZ Energizer Premium

Der Name sagt schon alles: Premiumqualität und Premiumleistung in einer perfekten Verbindung. Die Batterie für höchste Ansprüche an Startkraft, Lebensdauer und Zuverlässigkeit, wie z.B. in Fahrzeugen der oberen Mittelklasse oder SUV´s. Energizer® Premium: Ihre ganz persönliche Unabhängigkeitserklärung.

  • Typbezeichnung: Energizer Premium
  • Breite: 175 mm
  • Schaltung: 0
  • Bodenleiste: B13
  • Anschlusspol: 1
  • Nennspannung: 12 V/AC

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Produktbezeic... Akku-/Batteri... Länge Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0510500101
EM42LO 42 Ah 175 mm 190 mm
1 St.
0510500102
EM44LB1 44 Ah 207 mm 175 mm
1 St.
0510500103
EM54L1 54 Ah 207 mm 190 mm
1 St.
0510500104
EM60LB2 60 Ah 242 mm 175 mm
1 St.
0510500105
EM63L2 63 Ah 242 mm 190 mm
1 St.
0510500106
EM72LB3 72 Ah 278 mm 175 mm
1 St.
0510500107
EM77L3 77 Ah 278 mm 190 mm
1 St.
0510500108
EM80LB4 80 Ah 315 mm 175 mm
1 St.
0510500109
EM100L5 100 Ah 353 mm 190 mm
1 St.
0510500110
EM110L6 110 Ah 393 mm 190 mm
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
  • Gefüllt, geladen, sofort einsatzbereit

  • Erhöhte Startkraft

  • Extrem lange Lebensdauer

  • Absolut wartungsfrei

  • CA100-Technologie

  • Ideal für 14,8 Volt Ladespannung

  • Sicherheitsdeckel mit integriertem Rückzündschutz

  • Zentralentgasung für zusätzliche Sicherheit

  • PowerFrame® Gittertechnologie für einzigartige Power

  • 24 Monate Garantie