Starterblock 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starterblock 1

Einbaufertig und vormontiert
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
  • Passend für viele Fahzeugtypen und erweiterbar durch modulare Bauteile

  • Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung

  • Inklusive Antirutschmatten

  • Inklusive Seiten-und Bodenbefestigungssätze

  • Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten


Linke Seite bestehend aus:


  • Unterbau mit Blende, Lichte Höhe 420 mm und Radkastenausschnitt 420 x 112 mm

  • 2 Lagerregale mit je 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

  • 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Hinweis

Siehe Zuordnungstabelle