Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starthilfegerät 12 V Li-Ion Booster LB 1000
Leistungsstarkes 12 V Starthilfegerät für den professionellen Einsatz in der Werkstatt und auf der Strasse.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Qualität, Leistung und Design
- Eingebaute Hochleistungsbatterie mit bis zu 1000A Startleistung
- Verwendung der sichersten und langlebigsten Li-Ion Batterie-Technologie
- Override-Modus für den extra Powerschub bei tiefentladenen Batterien
- Robustes Kunststoff/Gummi Gehäuse im edlen mattschwarzen Design
Intuitive und benutzerfreundliche Bedienung
- Der integrierte Tragegriff und Zangenhalter auf beiden Seite sorgen für maximale Portabilität
- Bequeme Verbindung dank ergonomischen Zangen und einer Kabellänge (inklusive Zangen) von 80cm
- Ladestatus der internen Batterie mittels LED-Anzeige
- Minimalistisch und einfach aufgebautes Bedienfeld
- Integrierte LED-Lampe
Sicherheit ohne Kompromisse
- Keine Brandgefahr dank der Li-Ion Batterie, dem flammhemmenden Gehäusematerial und der internen Sicherung
- Der interne Aufbau der Elektronik mit Mehrfachschutz gewährleistet einen absolut sicheren Betrieb
Der Override Modus ist mit äussester Vorsicht und nur in Ausnahmefällen zu verwenden, da Funken- und Verpolungsschutz ausgeschaltet werden!
Fahrzeuge mit Diesel- / Benzinmotoren und 12V Bordspannung. Geeignet für alle arten von Starterbatterien.
1. Fahrzeug ausschalten und Zündschlüssel entfernen.
2. Ausgeschaltetes und voll aufgeladenes Starthilfegerät anschliessen.
3. Zuerst rote Plus-Klemme an Batterie+ dann schwarze Minus-Klemme an Fahrzeugmasse anschliessen.
4. Starthilfegerät einschalten und Fahrzeug starten.
5. Gegebenenfalls Override Modus einschalten, wenn die Fahrzeugbatterie tiefenladen ist oder die Leistung des Starthilfegerätes nicht ausreicht.
6. Starthilfegerät ausschalten, danach zuerst Minus-Klemme entfernen und dann Plus-Klemme.
7. Starthilfegerät nachladen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!