Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster LB 600
Professionelles, leistungsstarkes Starthilfegerät. Startet unter normalen äusseren Bedingungen alle Fahrzeuge mit 12V Bordspannung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Qualität, Leistung und Design
- Eingebaute Hochleistungsbatterie mit bis zu 600 A Startleistung
- Verwendung der sichersten und langlebigsten Li-Ion Batterie-Technologie
- Override-Modus für den extra Powerschub bei tiefentladenen Batterien
- Robustes Kunststoff/Gummi Gehäuse im edlen mattschwarzen Design
Intuitive und benutzerfreundliche Bedienung
- Der integrierte Tragegriff und Zangenhalter auf beiden Seite sorgen für maximale Portabilität
- Bequeme Verbindung dank ergonomischen Zangen und einer Kabellänge (inklusive Zangen) von 43 cm
- Ladestatus der internen Batterie mittels LED-Anzeige
- Minimalistisch und einfach aufgebautes Bedienfeld
- Integrierte LED-Lampe
Sicherheit ohne Kompromisse
- Keine Brandgefahr dank der Li-Ion Batterie, dem flammhemmenden Gehäusematerial und der internen Sicherung
- Der interne Aufbau der Elektronik mit Mehrfachschutz gewährleistet einen absolut sicheren Betrieb
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!