Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Light
Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Light - 1
Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Light - 2
Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Light - 3
Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Light - 4
Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Light - 5
Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Light - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Light

Kompaktes, sehr handliches Starthilfegerät. Startet, unter normalen äusseren Bedingungen, alle kleinmotorisierten Fahrzeuge mit 12V Bordspannung.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Qualität in kompakter Bauform


  • Verwendung von hochwertigen Materialien und Komponenten.

  • Gute Leistungswerte durch hochwertige Li-Ion Batterie, robuste Kabel und Zangen.

  • Handliche Bauform dank Li-Ion Technologie und durchdachtem Design.


Bedienerfreundlich und multifunktional


  • Einfachste Bedienung – anschliessen, einschalten, starten.

  • LED Anzeige zur Überprüfung des Ladezustandes der internen Batterie.

  • Aufladen mittels USB über Steckdose und Zigarettenanzünder möglich.

  • Als Powerbank einsetzbar dank USB Output

  • 7-Modi LED Licht


Sicher und Zuverlässig


  • Geschützt gegen Verpolung, Funken, Überladung, Überspannung und Überhitzung.

  • Einhaltung aller relevanten Normen


Lieferumfang


  • Li-Ion Booster Light

  • USB Kabel

  • Adapter 230V USB-Steckdose

  • Adapter 12V USB-Zigarettenanzünder

  • Benutzerhandbuch

  • Aufbewahrungsbeutel
Hinweis

Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal bedient werden. Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung des Gerätes zu tun haben, müssen entsprechend qualifiziert sein.


Der Override Modus ist mit äussester Vorsicht und nur in Ausnahmefällen zu verwenden, da Funken- und Verpolungsschutz ausgeschaltet werden!