Statikmischer FILL & CLEAN
Statikmischer FILL & CLEAN - 1 Statikmischer FILL & CLEAN - 2 Statikmischer FILL & CLEAN - 3 Statikmischer FILL & CLEAN - 4 Statikmischer FILL & CLEAN - 5 Statikmischer FILL & CLEAN - 6
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Statikmischer FILL & CLEAN - 1
Statikmischer FILL & CLEAN - 2
Statikmischer FILL & CLEAN - 3
Statikmischer FILL & CLEAN - 4
Statikmischer FILL & CLEAN - 5
Statikmischer FILL & CLEAN - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Statikmischer FILL & CLEAN

Für WIT-Kartuschen der Systeme WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 mit Reinigungselement

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Zum Vermischen der zwei "WIT-Kartuschen Komponenten"



Seitliche Mischerkontur kann zum Reinigen der Kartusche verwendet werden. Danach kann man die Kartusche mit der Kartuschenkappe wieder verschließen.



Geeignet für Injektionsmörtel:


  • BETONSPEZIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150

  • BASIC WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Passend für Mörtelkartusche:


  • Koaxial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Schlauchfolie (1:10): 300 ml


Passende Mischerverlängerungen:


  • Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 10 x 200 mm

  • Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 10 x 2000 mm

  • Verlängerung Statikmischer WIT-MV - flexibel, 10 x 2000 mm