Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Statikmischer für Kartuschen des WIT-PE 500 und WIT-VM 250
Zum Vermischen von Injektionsmörtel-Komponenten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geeignet für Injektionsmörtel:
- WIT-PE 500
- WIT-VM250
Passend für Mörtelkartusche:
- Side-by-side (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1400 ml
- Koaxial (1:10): 825 ml
Passende Mischerverlängerungen:
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 10 x 200 mm
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 10 x 2000 mm
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV - flexibel, 10 x 2000 mm
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 16 x 2000 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!