Statikmischerverlängerung WIT-MV
Statikmischerverlängerung WIT-MV
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Statikmischerverlängerung WIT-MV - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Statikmischerverlängerung WIT-MV

Verlängerung für den Statikmischer

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Zum Verfüllen des Bohrlochs mit Injektionsmörtel bei großen Verankerungstiefen (Verbundmörtel immer vom Bohrlochgrund ausgehend einbringen - verhindert Lufteinschlüsse)



Geeignet für Statikmischer:


  • Statikmischer Fill & Clean

  • Statikmischer WIT-PE 500

  • Statikmischer WIT-UH 300


Geeignet für Injektionsmörtel:


  • BETONSPEZIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • BETON-MULTI WIT-UH 300

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • BASIC WIT-PM 200

  • NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150


Passend für Mörtelkartusche:


  • Koaxial Kartusche (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Schlauchfolienkartusche (1:10): 300 ml

  • Peeler-Kartusche (1:10): 280 ml

  • Side-by-side Kartusche (1:10): 825 ml

  • Side-by-side Kartusche (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml