Staubschutztür
Staubschutztür - 1
Staubschutztür - 2
Staubschutztür - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Staubschutztür

Wiederverschließbarer Türdurchgang aus staubdichtem Spezialvlies mit Reißverschluss - Befestigung mit beiliegendem doppelseitigem Klebeband

  • Werkstoff: Polypropylen-Vlies
  • Klebstoffbasis: Acrylat-Dispersion
  • Höhe: 2,1 m
  • Breite: 1,1 m
  • Durchgangshöhe: 1,9 m
  • Durchgangsbreite: 0,7 m
  • Klebebandlänge: 7 m
  • Klebebandbreite: 38 mm
  • Verarbeitungstemperatur min.: 15 °C
  • Einsatzdauer max.: 7 d
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit
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
Art.-Nr. Werkstoff Klebstoffbasis Höhe Breite Anzahl VE
Preis/VE
0992419990
Polypropylen-Vlies Acrylat-Dispersion 2,1 m 1,1 m
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
Staubdichtes, aber luftdurchlässiges Spezialvlies


  • Angrenzende Räume werden bei Renovierungsarbeiten vor Staub geschützt

  • Zusätzlich Sichtschutz und Schutz vor ungewolltem Betreten des Raums

  • Luftdurchlässigkeit ermöglicht Frischluftzufuhr


  • Hochwertiger, beidseitig leicht zu öffnender Reißverschluß

  • Flexibel einsetzbar für alle Türmaße bis maximal 1 m x 2,10 m verwendbar

  • Einfachste Montage - Staubschutztür wird mit dem doppelseitigem Klebeband befestigt und kann rückstandsfrei von den meisten Untergründen entfernt werden

  • Wiederverwendbar
Hinweis

Klebeband darf im verklebten Zustand nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Lack oder Lasur muss vollständig durchgehärtet sein. Nicht anzuwenden auf Marmor- und Granituntergründen, stark saugenden Untergründen und Untergründen mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack. Wir empfehlen eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle durchzuführen.