Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stechbeitel Sortiment 6-teilig
Stechbeitel für höchste Beanspruchung mit 2K-Griff
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Griff:
- Hochschlagfeste Hartkomponente
- Ergonomische Formgebung für ermüdungsfreies Werkzeughandling
- Ungewöhnlich lange Baulänge für präzise Werkzeugführung
- Asymetrisch ausgeführte, rutschfeste Gummikomponente
- Auswechselbarer Gummiring zur farblichen Kennzeichnung
- Aufhängeöse – für einfache und wirkungsvolle Präsentation und für leichte Lagerung im Werkzeugschrank
- Rollstop – zwei Flächen verhindern das Abrollen des Wekzeugs vom Tisch
- Ausgewogenes Gewichtsverhältnis des Stemmeisens
Klinge:
- Hochfester, legierter Werkzeugstahl
- 2/3 der gesamten Klingenlänge gehärtet auf 62 Rockwell
- Klinge hochglanzpoliert
- Korrosionsschutz durch umweltfreundlichen, wasserlöslichen Einbrennlack
Klingenbreiten: 6, 10, 12, 20, 26 ,32 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!