Steckdosenverteiler 4-fach

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckdosenverteiler 4-fach

Für die Verwendung auf der Baustelle, in der Werkstätte, im Außenbereich, Garten oder Keller.

  • Kabellänge: 2 m
  • Kabeltyp: H07RN-F3G1,5 mm²
  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Produktgewicht (per Stück): 600 g
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
Art.-Nr. Kabellänge Kabeltyp Nennspannung Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0969319005
2 m H07RN-F3G1,5 mm² 230 V/AC 600 g
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
  • Spritzwassergeschützt IP 44 nach VDE

  • 4 Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Deckeln und Gummidichtung gemäß IP44.

  • Schraubaufnahmen zur Befestigung