Steckdosenverteiler 5-fach

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckdosenverteiler 5-fach

Für die Verwendung auf der Baustelle, in der Werkstätte, im Außenbereich, Garten oder Keller. Mit langem 5m-Kabel, geschütztem Ein-/Ausschalter und Tragegriff.

  • Kabellänge: 5 m
  • Kabeltyp: H07RN-F3G1,5 mm²
  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Produktgewicht (per Stück): 1330 g
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
Art.-Nr. Kabellänge Kabeltyp Nennspannung Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0969319006
5 m H07RN-F3G1,5 mm² 230 V/AC 1330 g
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
SuperSolid Steckdosenblock Gartensteckdosenleiste.



  • Für Baustelleneinsatz und für den Einsatz im Freien

  • Spritzwassergeschützt, IP 44

  • Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch

  • Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser

  • Spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung, gemäß VDE

  • Steckdosen in praktischer 45°Anordnung

  • Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen und Befestigen