Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckdosenleiste mit Berührungsschutz 3- und 6-fach
Ideal für die Verwendung im Büro, im Haushalt, Hotels, Schlafräumen oder im Seminarraum.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Steckdosen in 45°-Anordnung, zum leichteren An- und Abstecken, auch von größeren Steckern
- erhöhter Berührungsschutz verhindert versehentliches Eindringen in die Steckdosen
- Schutzart: IP20
Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen wie z.B. Büros, Büro-/Baucontainer, Hotels oder im Haushalt geeignet! Nicht zur Verwendung im Außenbereich oder Feuchträumen geeignet!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!