Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckdosenverteiler mit Schalter und Berührungsschutz 3- und 6-fach
Ideal für die Verwendung im Büro, im Haushalt, Hotels, Schlafräumen oder im Seminarraum. Mit beleuchtetem Schalter zum Ein- und Ausschalten.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Steckdosen in 45°-Anordnung, zum leichteren An- und Abstecken, auch von größeren Steckern
- beleuchteter Ein-/Aus-Schalter
- erhöhter Berührungsschutz verhindert versehentliches Eindringen in die Steckdosen
- Schutzart: IP20
Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen wie z.B. Büros, Büro-/Baucontainer, Hotels oder im Haushalt geeignet! Nicht zur Verwendung im Außenbereich oder Feuchträumen geeignet!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!