Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckdosenwürfel mit USB-Buchse
Steckdosenwürfel für Büro, Baustellencontainer, Camping und Reisen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes, hochbruchfestes Polycarbonat
- Zweifarbiges Design
- 2 USB Ladebuchsen
- Gesamtladestrom max. 5 V/2100 mA für schnelles Aufladen
- Mit LED-Funktionsanzeige
- Inklusive Standfuss-Adapter und Befestigungsmaterial
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!