Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ESD Euro-Steckdübel
Der ESD ist der schnelle Clip-on für EC Euro-Clip – werkzeuglose Montage ohne Dübel und Schraube, mit steigender Haltekraft bei Belastung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für Rohrverlegung auf Gipskarton, Fermacell, Beton, Kalkstein, Ziegel oder Ytong. Das Steckprinzip spart Zeit und Kraft: Exzenterpaare am Schaft sorgen für kraftschlüssige Verbindung im Bohrloch.
Mit zunehmender Belastung steigt die Haltekraft. Die Demontage erfolgt durch einfaches Herausdrehen.
Für die Montage von Rohren und Leitungen auf verschiedenen Untergründen (Gipskarton, Beton, Ziegel, Ytong). Ideal für Elektroinstallationen ohne zusätzliche Befestigungsmaterialien.
1. Loch mit Ø 6 mm bohren
2. EC auf den ESD klipsen und ins Bohrloch stecken
3. Rohr in EC drücken
Optional: Leitungen mit Kabelbinder am ESD fixieren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!