Stecknippel Serie 4000 mit Innengewinde

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stecknippel Serie 4000 mit Innengewinde

Hoher Durchfluss bis 3.900 l/min bei 16 bar für maximale Leistung. Luftdichte Verbindungen, gehärtete Stahlnippel und Korrosionsschutz für Effizienz und lange Lebensdauer

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Hoher Durchflussgrad von bis zu 3.900 l/min. und maximaler Betriebsdruck bis 16 bar


Ermöglicht optimale Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher



Gehärtete Stahlnippel


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit



Luftdichte Verbindungen


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen



Armaturen der Serie 4000 entsprechen dem Eurostandard 10,4


Kompatibilität mit anderen Druckluftarmaturen