Stecknuss-Satz XZN 1/2 Zoll mit Kugelkopf
Stecknuss-Satz XZN 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 1
Stecknuss-Satz XZN 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 2
Stecknuss-Satz XZN 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 3
Stecknuss-Satz XZN 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 4
Stecknuss-Satz XZN 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 5
Stecknuss-Satz XZN 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 6
Stecknuss-Satz XZN 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 7
Stecknuss-Satz XZN 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 8
Stecknuss-Satz XZN 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 9
Stecknuss-Satz XZN 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 10
Stecknuss-Satz XZN 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 11
Stecknuss-Satz XZN 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 12
Stecknuss-Satz XZN 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 13

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stecknuss-Satz XZN 1/2 Zoll mit Kugelkopf

Spezial-Stecknüsse mit XZN-Profil und Kugelkopf zur Demontage sowie Montage von schwer erreichbaren Schraubverbindungen
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
  • Hohe Zeit- und Kostenersparnis, da z. B. zum Ausbau des Radlagers aus Aluminium-Achskörper weder Antriebswelle noch Kugelgelenk demontiert werden müssen

  • Der Einsatz kann aus schräger, leicht abgewinkelter Position erfolgen, wenn der gerade Zugang nicht möglich ist

  • Lieferumfang: je 1 x Stecknuss 1/2 Zoll XZN, Länge 150 mm M6, M8, M10 und M12
Hinweis

Nur für Handbetätigung und nichtschlagende Schraubwerkzeuge!