Steckregal Basic für System-Lagerboxen
Steckregal Basic für System-Lagerboxen - 1
Steckregal Basic für System-Lagerboxen - 2
Steckregal Basic für System-Lagerboxen - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckregal Basic für System-Lagerboxen

Für die optimierte Lagerung von Kleinteilen und Verbrauchsmaterialien.

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich
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
  • Robust und stabil durch Rahmen- und Regalaussteifung mit Tiefenriegel und Kreuzdiagonale sowie T-Profil als Rahmenstütze.

  • Vormontierten Rahmen schnell und unkompliziert zusammenstecken, ganz ohne Werkzeug.

  • Stabile, sichere Stahlfachböden mit 40 mm Abkantung.

  • Individuell erweitern duch Anbaufelder und Zubehör.
Hinweis
  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern

  • Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Anwendungsgebiet