- Bestens geeignet für die Befestigung und Verlegung von flexiblen und starren Rohren auf Rohbeton sowie anderen festen Untergründen.
- Material: Nylon (Polyamid) Halogen- und silikonfrei
- Farbe: grau, *RAL 7035 = flammwidrig
- Glühdrahtprüfung VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
- Temperaturbeständig von -30°C bis + 80°C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!