- Die Steckschlaufe für die Verlegung von Einzelleitungen, Leitungsbündeln und flexiblen Rohren
- Material: Nylon (Polyamid) Halogen- und silikonfrei
- Farbe: grau, *RAL 7035 = flammwidrig
- Glühdrahtprüfung VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
- Temperaturbeständig von -30°C bis + 80°C
Verlegung auf allen festen Untergründen wie Beton, Porenbeton, Vollziegel, Gasbeton und Kalksandstein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!