Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Steckschlüssel 1/2 Zoll und 1/4 Zoll 59-teiliges Sortiment
Steckschlüssel 1/2 Zoll und 1/4 Zoll 59-teiliges Sortiment
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Steckschlüssel 1/2 Zoll und 1/4 Zoll 59-teiliges Sortiment - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckschlüssel 1/2 Zoll und 1/4 Zoll 59-teiliges Sortiment

Praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, robuste Ausführung, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sehr umfangreiches, 59-teiliges Sortiment in der stabilen Metallkassette


  • Dieses Sortiment ist die anspruchsvolle, umfassende Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Passende Steckschlüssel und Bits für fast jede Schraube


  • Das 1/4 Zoll-Sortiment umfasst 12 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 4 bis 14 mm sowie einen Adapter mit Schnellwechselfutter für die 15 Bits

  • Die kurzen Bits eignen sich für die meisten Schraubentypen PH, Schlitz, Innen-6-kant und TX

  • Das 1/2 Zoll-Sortiment umfasst 19 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 10 bis 32 mm

  • Damit sind fast alle Verschraubungen möglich


Kraftvoll und effizient Verschrauben mit 1/4 Zoll- und 1/2 Zoll-Werkzeugen


  • Mit den starren Verlängerungen in zwei Ausführungen wird die Kraft direkt übertragen

  • Die flexible Verlängerung und der Steckgriff für 1/4 Zoll sowie die Winkelverlängerungen für beide sorgen für ein effizientes und bequemes Arbeiten

  • Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Der 7,5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben

  • Mit dem Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt. So ist die Einhandbedienung möglich


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung