Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckschraubklemmleiste für flexible, starre und eindrähtige Kupferleiter
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Eine Seite für eindrähtige Kupferleiter (4 x 0,5- bis 1,5 mm²) und die ander Seite für mehrdrähtige Kupferleiter (1 x 1,0 bis 2,5 mm²).
- Prüföffnung für Spannungsprüfer.
- Abisolierlänge bei schraubenlosen Klemmen von 7 bis 7,5 mm.
- Abisolierlänge bei Schraubklemmen von 8 bis 8,5 mm.
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004, EN 60998-2-2:2004
Leuchten, Haushaltsgeräte, Vorschaltgeräte, Installations- und Anschlussdosen, Spiegelschränke, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!