Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ESV Euro-Steckverriegelung
Die ESV ermöglicht die schnelle Befestigung von Rohren auf Kabeltrassen mit Rundlöchern – ohne Bohren, mit sicherem Halt und Zeitersparnis.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ideal für Kabeltrassen mit Rundlöchern (Ø 5,5–7 mm, Blechstärke 0,5–1,1 mm). EC Euro-Clips werden einfach auf die ESV aufgerastet und verriegelt. Mehrere Clips pro ESV möglich, Zugfestigkeit bis 40 kg.
Achtung:
Verarbeitungstemperatur bei min. + 5° C
Für Rohr- und Leitungsverlegung auf Kabeltrassen mit Rundlöchern. Ideal zur Entlastung voller Trassen und für separate Kabelführung (z. B. Datenleitungen).
1. EC auf ESV aufrasten
2. ESV ins Rundloch der Kabeltrasse stecken
3. Kombination durch 45°-Drehung verriegeln
4. Rohr einklipsen
Optional: Leitungen mit Kabelbinder an ESV befestigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!