Euro-Steckverriegelung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Euro-Steckverriegelung

Für die Befestigung von Rohren auf allen gängigen Kabeltrassen.
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
  • ​Die Euro-Steckverriegelung kann auf allen Kabeltrassen mit Rundlöchern mit einer Belchstärke von 0,5 bis 1,1 mm zur Montage von Klemmschellen für Elektrorohre verwendet werden

  • Rohre können auch mittels Kabelbinder auf der Steckverriegelung fixiert werden

  • Ideale Möglichkeit um die Kabeltrasse zu entlasten, seperate Leitungsführung von Datenkabeln usw.

  • Für Querungen auch auf der Unterseite verwendbar

  • Zugfestigkeit von 40 kg
Hinweishalogenfrei, silikonfrei