Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stehbolzen-Ausdreher-Sortiment 4-teilig
Zum sekundenschnellen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen mit und ohne Gewinde.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Keine Beschädigung des Bolzens durch Anschweißen von Behelfsmitteln (Muttern o.ä.) bzw. Verwenden von Zangen
Kontern der Muttern entfällt
Greift sicher ab 10 mm Bolzenlänge
Ein Werkzeug ohne Verschleißteile
Lieferung im lackiertem Metallkasten mit Kunststoff-Einsatz
Inhalt: 4 Teile
- 4 Stehbolzenausdreher: Durchmesser 6, 8, 10, 12 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!