Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Steinschlagschutz AQUA
Steinschlagschutz AQUA - 1
Steinschlagschutz AQUA - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steinschlagschutz AQUA

Klimaoptimierter, überlackierbarer Steinschlagschutz auf Wasserbasis.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Durchtrocknung bis –10°C

  • Je nach Anwendung können feine und grobe Strukturen gespritzt werden

  • Sehr guter Anti-Dröhn-Effekt

  • Sehr hohe Abriebfestigkeit

  • Geeignet für die Ofentrocknung

  • Sehr gut schleifbar nach Durchtrocknung
Hinweis

Durchtrocknung bis –10°C. Bei der Überlackierung sind Umgebungseinflüsse zu beachten. Nicht auf Gelenke, Motoren, Getriebe und Bremsanlagen sprühen. Verdünnung mit Wasser (max. 2 %) möglich. Bei IR (Infrarot) Trocknung muss folgendes beachtet werden:Maximale Trocknungszeit ist von der Temperatur, Schichtdicke, Frischluft oder Luftzufuhr abhängigDas Material darf bei der IR Trocknung max. 60°C warm werden, da sonst eine Blasenbildung entstehen könnte

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.