Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-1
Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V mit kabelgebundenen Schaltern sowie Funkschaltern
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, direkt oder mit Verbindungsleitung
- Mit 6 Ausgängen für LED-Leuchten 24 V mit dem Stecksystem WPS-24
- Mit 3 Eingängen für kabelgebundene Schalter mit dem Stecksystem WPS-WS
Passend für folgende Schalter und Sensoren:
- Kabelgebundener IR-/TK-Schalter EASYLUX
- Kabelgebundener PIR-Sensor EASYLUX
- Kabelgebundener CAP-Sensor EASYLUX
- Kabelgebundener Tastschalter EASYLUX
- Funk-IR-Sensor EASYLUX
- Funk-Türkontaktschalter EASYLUX
- Funk-Bewegungsmelder EASYLUX
Schaltfunktionen:
- Gruppenschaltung: Jeder kabelgebundene Schalter oder Funkschalter bzw. Sensor kann 2 LED-Leuchtenausgänge ansteuern, d. h. jede Leuchtengruppe wird über den dazugehörigen Schalter oder Sensor geschaltet und gedimmt
- Oder-Schaltung für Türkontaktschalter oder Bewegungsmelder: Alle Leuchtengruppen werden gemeinsam geschaltet, egal welcher Sensor betätigt wird. Werden mehrere Schalter bzw. Sensoren nacheinander aktiviert, bleiben die Leuchtengruppen aktiv. Erst wenn alle Sensoren wieder deaktiviert werden, werden die Leuchtengruppen ausgeschaltet
- Kreuzschaltung für IR-Sensor: Jeder der angeschlossenen Schalter/Sensoren schaltet und dimmt alle angeschlossenen Leuchten
Weitere Funktionen:
- Bei Multicolour-Leuchten kann die Farbtemperatur am Modul (2.700K, 3.000K, 4.000K und 6.500K) voreingestellt werden
- AUS-Timer bei Bewegungsmelder von 10 Sekunden bis 10 Minuten
- AUS-Timer bei Türkontaktschalter von 10 Minuten bis ohne Zeitlimit
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!