Pendelstichsäge STP 140 Exact-S
Pendelstichsäge speziell für Arbeiten mit hohem Präzisionsanspruch
- Mit Stabgriff
- Laufruhig
- Kompakt
- Aufnahmeleistung: 720 Watt
- Inkl. je 1 Sägeblatt Holz, Metall und Universal
(Art.-Nr. 5706 700 1)
+ 5 x Stichsägeblätter Bau
- BiMetall progressiv
- Zahnteilung: 2,4 - 5,0 mm
- Länge: 105 mm
- Dicke: 1,25 mm
(Art.-Nr. 0608 116 345)
+ 5 x Stichsägeblätter Metall/Edelstahl
- HSS progressiv
- Zahnteilung: 1,2 – 2,6 mm
- Länge: 75 mm
- Dicke: 1,0 mm
(Art.-Nr. 0608 116 123)
+ 5 x Stichsägeblätter Holz
- HCS geschliff en progressiv
- Zahnteilung: 2 – 3 mm
- Länge: 90 mm
- Dicke: 1,35 mm
(Art.-Nr. 0608 116 234)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!